Pritrjena točka, vezana s smolo 16x32-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 682105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 682105
EAN/GTIN 9003176821050
Številka proizvajalca 682105
L-število L50200 89

Opis

Opis:

Zaradi svoje sestave imajo PREMIJSKI svinčniki iz smole za premi brusilnik učinek dušenja vibracij in zato imajo nizko občutljivost na udarce, kar vodi k večjemu udobju in varnosti pri vsakodnevnem delu. Zaradi svoje posebne kakovosti so ti zatiči idealni za snemanje, posnemanje robov in lomljenje robov na nerjavnem jeklu ter zagotavljajo najvišjo kakovost rezultatov.

Lastnosti:

  • Oblika: 52-ZY brusni čep
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 36 Q4 B0
  • dimenzija (D x D – s x L): 16 x 32–6 x 40 mm
  • Premer: 16 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje sestave imajo sintetični svinčniki iz smole učinek dušenja vibracij in imajo zato nizko občutljivost na udarce
  • Zaradi kemično čistega lepljenja je še posebej primeren za materiale iz nerjavečega jekla
  • Še posebej primeren za težko dostopna mesta

Uporaba:

  • Za delo na različnih kvalitetah iz nerjavečega jekla, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov

Priporočilo:

  • Velikost zrn 36 za grobo mletje
  • Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

Posebnosti:
  • Nizka občutljivost na udarce za večje udobje
  • Popolna sestava za nerjavno jeklo
  • Idealno za težko dostopna območja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico