uvex 1 x-craft škornji S2 68158 črna, modra širina 11 velikost 46

Št. art.: 6815846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
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
Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 46
Velikost 11
Barva črna/modra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6815846
EAN/GTIN 4066853015079
Številka proizvajalca 6815846

Opis

Opis:

Športni varnostni čevlji uvex 1 x-Craft, ki jih neposredno navdihuje trg, so preprosto naslednja stopnja za lahke aplikacije v obrti, industriji in logistiki. , uvex 1 x-Craft je zasnovan za izvajalce in podporo v vsaki situaciji in v vsaki dejavnosti. Popolna podpora in prilagodljivost zagotavljata podplat z uvex bionom x in integriranim prilagodljivim območjem v sprednjem delu stopala. Poleg tega ima uvex 1 x-Craft naslednjo stopnjo odpornosti proti obrabi, zaščite in zračnosti zahvaljujoč dinamičnemu pokrovčku, tehnološkemu zgornjemu materialu in izdelavi perforiranega jezika. Srednji del podplata i-PUREnrj Planet zagotavlja dosledno vračanje energije s 15-odstotno regulacijo vsebine. Ne glede na to, ali gre za trajnost, udobje, športnost ali inovativnost, je uvex 1 x-craft preprost – varnostni čevelj na naslednji ravni.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico