Garnitura za kolo 3 41-delna, Število orodij: 41

Št. art.: 680701 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Tekstilna torbica

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Garnitura za kolo 3
Število delov 41
Pakiranje Tekstilna torbica
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; 6-robi izvijač; 4-kotni nasadni ključ; 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680701 41
EAN/GTIN 4013288211248
Številka proizvajalca 05004172001

Opis

Izvedba:

Komplet kolesarskega orodja z ragljo, vijačnim nastavkom, vtičnicami in ročnim držalom za nastavke za ozke prostore. Popoln univerzalni spremljevalec z različnimi aplikacijami za vijačenje. Visokokakovostno držalo za nastavke z ročajem Kraftform Plus za udobno, ergonomsko delo, ki preprečuje žulje in otiščance. Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema za prenos visokega navora. Raglja za nastavke za hitro delo, ko vijačenje s strojnim ali običajnim ročnim orodjem ni možno zaradi prostorske stiske. Hiter preklop iz levega v desno vrtenje in obratno s pomočjo preklopne ročice. Hitro vrtenje (s palcem) z narebričenjem na glavi raglje. Enostavnejša enoročna uporaba. Ergonomska glava za ragljo/vzvoda: geometrija Kraftform s popolno oblikovanimi kontaktnimi površinami za prste. Zaradi direktne montaže nastavkov v glavo za ragljo je omogočena najmanjša struktura orodja za nizke delovne višine. Majhen povratni kot 6° za natančno delo. Robustna zasnova iz masivnega kovanega jekla. Navori nad 65 Nm. Držalo za vijačne nastavke Rapidaptor s tulcem za hitro vrtenje: lahko se uporablja kot podaljšek za bliskovito hitro enoročno menjavo nastavkov brez orodja, tudi najmanjše velikosti nastavkov.

Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo. Ročne in strojne vtičnice za skoraj vse aplikacije. S Take it easy
iskalnikom orodja z barvnim označevanjem po velikostih – za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
Oprijemljivo za enostavno oprijemanje tudi z mastnimi rokami. S krogličnim žlebom. Za šestrobe vijake in matice. Izklop
mat kromiranega krom-vanadija. S plastičnimi dvigali za pnevmatike, ojačanimi s steklenimi vlakni, je mogoče pnevmatike varno dvigniti s platišča, ne da bi poškodovali platišče.

Opis:

  • Kompakten 41-delni komplet vijačnih orodij za uporabo na kolesu, tudi za mobilno uporabo.
  • Praktična ponudba za samostojno opravljanje montažnih del in popravil.
  • Orodja za najpogostejše vijačne profile na cestnih kolesih, gorskih kolesih in električnih kolesih.
  • Z iskalcem orodij Take it easy: barvno kodiranje velikosti.
  • Robustna, površini prijazna, kompaktna, lahka tekstilna torbica.
  • Vključno z dvema dvigaloma za pnevmatike z dodatnimi funkcijami.

Prednosti:

  • Garnitura za kolo 3 je praktična garnitura za samostojno opravljanje montažnih del in popravil na cestnih, gorskih in električnih kolesih. Še posebej uporabno: priložen je tudi prazen pripomoček BitCheck, ki ga je mogoče individualno opremiti z orodji za na pot. Manjša teža na kolesarskih turah.
  • Z ragljo Zyklop Mini lahko dosežete visoke delovne hitrosti. K temu pripomore narebričeno kolesce, s katerim lahko bistveno pospešimo vijačenje, saj je treba ragljo upravljati preko ročaja šele, ko je vijak dokončno privit.
  • Preprosto preklapljanje levo/desno z ročico na glavi raglje.
  • TZ-nastavki so močni nastavki s torzijskim območjem. Torzijski vijačni nastavki absorbirajo konice navora v torzijskem območju. S tem preprečimo prezgodnjo obrabo in podaljšamo življenjsko dobo vijačnega nastavka.
  • Vtičnice Zyklop so primerne za ročno in strojno upravljanje (non impact). Opremljene so s krogličnim žlebom in narebričenim zadnjim koncem za boljšo oprijemljivost pri ročni uporabi. Izdelane so iz krom-vanadija in mat kromirane. Iskalnik orodja Take it easy: z barvnim označevanjem po velikostih ter vtisnjeno velikostjo – za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • S plastičnimi dvigali za pnevmatike, ojačanimi s steklenimi vlakni, je mogoče pnevmatike varno dvigniti s platišča, ne da bi poškodovali platišče. Dvignite s platišča z eno dvigalko za pnevmatiko, jo zataknite v napero in snemite pnevmatiko z drugo dvigalko za pnevmatiko. Obe dvigalki pnevmatik je mogoče zaskočiti eno v drugo, da se nobena ne izgubi.
  • 1/4-colski šesterokotni nastavek v dvigalki za pnevmatike 9502 omogoča vključitev 1/4-colnega vijačnega nastavka. Na ta način je mogoče enostavno izvesti vijačne povezave.

Obseg dobave:

1× raglja za vijačne nastavke 1/4 colno držalo za vijačne nastavke, 87 mm.
1× ročno držalo za vijačne nastavke 1/4 colno držalo za vijačne nastavke, 50 mm.
1× povezovalni del 1/4 colno držalo vijačnega nastavka na 1/4-colskem kvadratnem nosilcu.
1× hitro zamenljivo držalo vijačnih nastavkov Rapitator.
po 1 nasadni ključ 1/4 cole za zunanji šesterokotnik št. ključa 5,5; 6; 7; 8.; 10; 13; 15 mm.
po 1 vijačni nastavek 1/4 cole, za profil Phillips PH1; PH2; PH3.
po 1 vijačni nastavek 1/4 cole, za notranji profil Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
po 1 vijačni nastavek 1/4 cole, za ploščate vijake SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
po 1 vijačni nastavek 1/4 cole, za notranji šestkotnik, s kroglično glavo 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1× dvigalka za pnevmatiko z 1/4-colskim držalom za vijačni nastavek, 105 mm.
1× dvigalka za pnevmatiko z ventilskim izvijačem, 105 mm.
1× tekstilna torbica
1× sprijemalni trak