Garnitura orodja A/95-delna − osnovna oprema

Št. art.: 680560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081557 LR3
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680560
EAN/GTIN 2050001021847

Opis

Uporaba:

Običajne garniture za shranjevanje v delavniških vozičkih, delovnih mizah, predalnih omarah ipd.

Obseg dobave:

Tračni meter Tajima: 1 kos art. 462300 vel. 5
Polokrogla pila DICK, nasek 2: 1 kos art. 513200 vel. 200
Ročaj za pilo iz trdega lesa: 1 kos art. 519400 vel. 120
Garnitura ključavničarskih pil, v pločevinasti škatli: 1 kos art. 518950 (6-delna)
Ročna žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 4
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Stahlwille®: 1 kos art. 611000 vel. 10 (6×7 – 27×30 mm)
Garnitura dvostranskih obročnih ključev Stahlwille®: 1 kos art. 615500 vel. 10 (6×7 – 27×30 mm)
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik: 1 kos art. 626072 vel. 8 (2–10mm)
Garnitura nasadnih ključev Stahlwille®, 1/2-colski, vklj. z deli za pogon: 1 kos art. 637916 vel. 6 (28-delna)
Garnitura ploščatih izvijačev Wera: 1 kos art. 660110 vel. 6 (3,5–10 mm)
Preizkuševalnik napetosti 150–250 V: 1 kos art. 665014 vel. 2,5
Ploščati izvijač PB Swiss Tools, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5
Kratki zvijači za profil Phillips Wera: 1 kos art. 668260 vel. 2S
Garnitura izvijačev za profil Phillips Wera: 1 kos art. 667710 vel. 3 (3-delno)
Močne kombinirane klešče, kromirane, KNIPEX®: 1 kos art. 700400 vel. 180
Klešče papiga KNIPEX®: 1 kos art. 705900 vel. 250
Stranske ščipalne klešče, kromirane, KNIPEX®: 1 kos art. 724861 vel. 160
Ploščati sekač RENNSTEIG: 1 kos art. 740500 vel. 175
Garnitura prebijačev in točkalo RENNSTEIG: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
Ključavničarsko kladivo GARANT: 1 kos art. 750110 vel. 500
Kladivo iz umetne mase z uretan-vložki Wera: 1 kos art. 754200 vel. 32
Šilo PB Swiss Tools z ročajem iz umetne mase: 1 kos art. 831600 vel. 110
Trikotno strgalo s lesenim ročajem RENNSTEIG: 1 kos art. 836010 vel. 150
Ploščato strgalo z lesenim ročajem RENNSTEIG: 1 kos art. 837020 vel. 200
Univerzalni nož Tajima, rezilo 18 mm: 1 kos art. 845030
Mazalka iz umetne mase z medeninasto cevjo: 1 kos art. 083529 vel. 80
Teleskopsko magnetno prijemalo: 1 kos art. 081650 (dolžina 160–670 mm)
LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 BLACK