Garnitura kovčka za orodje „XXL III electric“ 100-delna 100

Št. art.: 680530 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca XXL III electric
Število delov 100
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati; Izvijač za notranji 6-kotnik
Način shranjevanja orodja Žepi
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680530 100
EAN/GTIN 4010995441289
Številka proizvajalca 05138070002

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura orodja za elektrikarje v kovčku s kolesi, odpornem proti udarcem. 2 veliki kolesi omogočata udobno in preprosto pomikanje kovčka na stopnicah in zahtevnem terenu. Razklop 4 stranskih nog omogoča boljši položaj za odvzemanje orodja iz kovčka, poleg tega se lahko kovček uporablja tudi kot nedrseča stopnica.

Prednosti:

Glavne prednosti kovčka:
  • Uporaba kot nedrseča stopnica.
  • Fiksirne točke za magnetno delovno svetilko.
  • Mobilna delovna miza s pripomočkom za merjenje in žaganje.
  • Funkcija vozička z izvlečljivim teleskopskim ročajem.
  • Blažilniki preprečujejo neželeno zapiranje.
  • Nudi veliko prostora za dodatno orodje.

Obseg dobave:

Ploščati VDE-izvijač: po 1 kos vel. 3,5; 5,5; 6,5
VDE-izvijač za profil Phillips: po 1 kos vel. 1; 2
VDE-izvijač PlusMinus, PZ ploščati: po 1 kos vel. 1; 2
Ploščati izvijač s kapo za udarjanje: 1 kosa vel. 3,5
Vodna tehtnica za elektrikarje: 1 kos vel. 400 mm
Zložljiv meter za elektrikarje: 1 kos vel. 2 m
Garnitura luknjačev za vložke: 1 kos
Garnitura orodja slimVario® electric: 1 kos
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z okroglo glavo v držalu: 9-delno (vel. 1,5 – 10 mm)
Univerzalni ključi: 1 kos
Avtomatske klešče za snemanje izolacije: 1 kos vel. 0,03–16 mm2
Stiskalne klešče za kabelske končnike: 1 kos vel. 0,08–16 mm2
Stiskalne klešče za izolirane kabelske čevlje in kontakte: 1 kos vel. 0,5–6 mm2
VDE-kabelske škarje: 1 kos vel. 180 mm
Polokrogle VDE-klešče, ravne: 1 kos vel. 200 mm
Stranske ščipalne VDE-klešče: 1 kos vel. 160 mm
Visokozmogljive stranske ščipalne VDE-klešče BiCut®: 1 kos vel. 200 mm
VDE-klešče za inštalacije: 1 kos vel. 170 mm
Cevne klešče: 1 kos, art. 813770 vel. 250
Nož za snemanje kabelskih plaščev: 1 kos vel. 4–28 mm
Žepna svetilka z LED- in UV-svetlobo ter laserjem: 1 kos
Kladivo za elektrikarje: 1 kos vel. 300 g
Žaga lokarica za elektrikarje: 1 kos vel. 150 mm
preizkuševalnika napetosti: 1 kos
Garnitura vijačnih nastavkov XLSelector Y-Bit 25 mm: 1 kos
Odpirač steklenic Softfinish®: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.