{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Competence XL za elektrikarje | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina | 510 mm | |
Širina | 419 mm | |
Višina | 215 mm | |
Število delov | 80 | |
Vrsta izdelka | Garnitura orodja |
Številka izdelka | 680520 | |
EAN/GTIN | 4010995405236 | |
Številka proizvajalca | 40523 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kovček z garnituro orodja za elektrikarje Competence XL 80-delna
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
1.262,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število delov | 80 | 20 |
Širina | 419 mm | 294 mm |
Oznaka proizvajalca | Competence XL za elektrikarje | |
Višina | 215 mm | 61 mm |
Dolžina | 510 mm | 510 mm |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×20 | |
Vrsta izdelka | Garnitura orodja | Garnitura orodja |