Izvedba:
Kompaktna paleta z najpomembnejšimi orodji za mehatronike in električarje, popolnoma izolirana do 1000V po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201. Sistem TorqueVario ®-S zagotavlja nadzorovano privijanje vijakov in hkrati varnost v električnih aplikacijah. 6 mm SlimBits in nasadne ključe lahko uporabljate samo v električnih orodjih speedE®, SlimVario® ali TorqueVario ®-S.
Obseg dobave:
Stebla s konico za profil Phillips: po 1 kos vel. 0; 1; 2
Stebla s konico za profil Pozidriv: po 1 kos vel. 1; 2
Stebla za notranji 6-kotnik: po 1 kos vel. 3; 4; 5 mm
Stebla za notranji Torx®: po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Ploščata stebla: po 1 kos vel. 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Ploščata stebla Pozidrive (kombinirani profil): po 1 kos vel. PZ/S1; PZ/S2 (kombinirani profil)
6-kotni nasadni ključi: po 1 kos vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
Podaljšek: 1 kos vel. 69,5 mm
Adapter: 1 kos, držalo za vijačni nastavek – štirikotnik 1/4 cole
Ročaj: 1 St.
Ročaj Stubby: 1 St.
Ročaj za fine vijake: 1 St.
1/4-colska raglja: 1 St.
Momentni izvijač: 1 kosa vel. 500
Vijačni nastavek za momentne izvijače: 1 St.
Adapter za momentne izvijače: 1 kos, držalo za vijačni nastavek – štirikotnik 1/4 cole
Nastavitveno orodje za momentne izvijače: 1 kos art.
659931 vel. 1
Opomba:
Ob dobavi je orodje v tekstilni torbici.