Zunanji cilindrični brusilni kolut STARTEC-XP-P 150x12x20 mm Oblika 1V1 D54-3-MXPP

Št. art.: 680124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680124
EAN/GTIN 9003176801243
Številka proizvajalca 680124
L-število L50140 1970

Opis

Opis:

S to diamantno ploščo brušenje lahko uporabite vsa orodja za rezanje karbidne trdine za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Brusilni kompleti koles za popolno obdelavo v razponu velikosti diamantnih zrn D64 - D46. Pomembno: Uporablja se samo pri globokem brušenju. Popolno ujemanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančnost profila.

Lastnosti:

  • Oblika: 1V1
  • Velikost zrnja: 54
  • Specifikacija: 12 - 10 V10
  • dimenzija (D x G x v): 150 x 12 x 20 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 12 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Najboljša vrhunska kakovost
  • Zelo dolga življenjska doba
  • Visoko zadrževanje robov

Uporaba:

  • Za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.