CNC brusilni kolut STARTEC-XP-P 125x10x20 mm D54 HM

Št. art.: 680115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 680115
    EAN/GTIN 9003176801151
    Številka proizvajalca 680115

    Opis

    Opis:

    S to diamantno ploščo brušenje lahko uporabite vsa orodja za rezanje karbidne trdine za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Brusilni kompleti koles za popolno obdelavo v razponu velikosti diamantnih zrn D64 - D46. Pomembno: Uporablja se samo pri globokem brušenju. Popolno ujemanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančnost profila.

    Lastnosti:

    • Oblika: 1V1
    • Velikost zrnja: 54
    • Specifikacija: 10 - 10 V45
    • dimenzija (D x G x v): 125 x 10 x 20 mm
    • Premer: 125 mm
    • Debelina: 10 mm
    • Izvrtina: 20 mm
    • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

    Prednosti:

    • Najboljša vrhunska kakovost
    • Zelo dolga življenjska doba
    • Visoko zadrževanje robov

    Uporaba:

    • Za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico