MARTOR rezilo KONVEXKLINGE 679 , 10 v reviji

Št. art.: 679.50
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 679.50
EAN/GTIN 4002632909481
Številka proizvajalca 679.50
L-število L60170 431

Opis

Opis:

CONVEVE KLINGS NR. 679 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 32 mm, široko 7 mm in debelo 0,50 mm.

CONVEVE KLINGS NR. 679 je na voljo pod zaporedno številko 679,50 v reviji za 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Rez:
    Posebno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Rezilo skalpela oblike rezila
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Posebno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico