Zimska splošna črna/rumena D112

Št. art.: 678719779933D112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / gelb
    Konfekcijska velikost DE 112
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 678719779933D112
    EAN/GTIN 7330509563533
    Številka proizvajalca 678719779933D112

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Zadnji žep z mehom in zavihkom
    Žep z linijo in dodatnim žepom
    Žep za noge z zavihkom
    Žepi za zaščito kolen, Notranji žepi za zaščito kolen
    Nahrbtni žep z vodoodbojno zadrgo in podlogo iz flisa
    Prednji žepi z vodoodbojno neprebojno zadrgo
    Vnotranji žep z zadrgo

    Podrobnosti
    Široke zanke na hrbtu in bokih
    Snežna zadrga z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
    Tapirani šivi
    Snemljiva kapuca s toplo podlogo
    Elastika na pasu

    Podloga
    Podloga iz prešite odeje
    Funkcionalnost
    Dihajoči veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, zračenje pod rokavi

    Odlika
    Nastavljiv spodnji del nog z samopritrdilni
    Nastavljiv konec rokava z elastiko

    Reflex
    Reflektorji na ramenih, rokavih in nogah

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Zimni kombinezon

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342
    • Hi-vis certification not applicable

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico