Winteroverall brez obloge črna/rumena C52

Št. art.: 678619779933C52
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
Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 52
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 678619779933C52
EAN/GTIN 7330509423721
Številka proizvajalca 678619779933C52

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Žepi
Zadnji žep z mezincem in zavihkom
Žep za ravnilo z dodatnim žepom
Žep za noge z zavihkom
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Na prsih žep z vodoodbojno zadrgo in podlogo iz flisa
Prednji žepi z vodo- neprebojno zadrgo
Vnotranji žep z zadrgo

Podrobnosti
Široke zanke na hrbtu in bokih
Snemljiva kapuca z mrežasto podlogo
Tapirani šivi
Elastika na pasu

Podloga
Mrežasto podlogo

Funkcionalnost
Dihajoči veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, zračenje pod rokavi

Odlika
Nastavljiv spodnji del nog z velcro
Nastavljiv konec rokava z elastiko

Reflex
Reflektorji na ramenih, rokavih in nogah

Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Shell kombinezon

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.