Zimski splošni brez podloge črno/rumeno C48

Št. art.: 678619779933C48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / gelb
    Konfekcijska velikost DE 48
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 678619779933C48
    EAN/GTIN 7330509423707
    Številka proizvajalca 678619779933C48

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Zadnji žep z mezincem in zavihkom
    Žep za ravnilo z dodatnim žepom
    Žep za noge z zavihkom
    Vnotranji žepi za zaščito kolen
    Na prsih žep z vodoodbojno zadrgo in podlogo iz flisa
    Prednji žepi z vodo- neprebojno zadrgo
    Vnotranji žep z zadrgo

    Podrobnosti
    Široke zanke na hrbtu in bokih
    Snemljiva kapuca z mrežasto podlogo
    Tapirani šivi
    Elastika na pasu

    Podloga
    Mrežasto podlogo

    Funkcionalnost
    Dihajoči veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, zračenje pod rokavi

    Odlika
    Nastavljiv spodnji del nog z velcro
    Nastavljiv konec rokava z elastiko

    Reflex
    Reflektorji na ramenih, rokavih in nogah

    Prednje zapiranje
    Skrita dvosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Shell kombinezon

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,4
    • Hi-vis certification not applicable

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico