Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²
Žepi
Žep z linijo, dodatnim žepom in držalom za nož
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Na prsih žep z vodoodbojno zadrgo
Vnotranji žep za telefon
Prednji žepi z vodoodbojno zadrgo
Vnotranji žep z zadrgo
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Trakci
Za ovratnik, podložen z volanom
Snemljiv, nastavljiva kapuca
Snežna podloga z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
Tapirani šivi
Zavesa na hrbtu
Raztegljiva plošča na hrbtu
Elastika na pasu
Podloga
Podloga iz prešite odeje
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, tapirani šivi, podloga, raztegljiva plošča na hrbtu, Prezračevanje pod rokavi
Odlika
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Odprt in nastavljiv konec noge z zadrgo in samopritrdilni
Reflex
Reflektivni detajli na nogah, odsevni trak spredaj, na rokavih in na kapi
Zapiranje spredaj
Vnotranji zavihek proti vetru, skrita dvosmerna plastična zadrga
Opis:
- Vse skupaj vam olajša delovni dan in ga naredi učinkovitejšega
- Prijetno in praktično, da zadaj ni vrzeli, ko se nagnete naprej
- Vetrovno in vodoodporna lupinska tkanina
- Tapirani šivi in žepi z vodoodpornimi zadrgami
- Druge odlične lastnosti so dvosmerne zadrge spredaj in na nogah
- Vnotranji žepi za zaščito kolen in snemljiva kapuca
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN 342