Winteroverall Black C52

Št. art.: 678519779900C52
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 52
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 678519779900C52
EAN/GTIN 7330509228272
Številka proizvajalca 678519779900C52

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Žepi
Žep z linijo, dodatnim žepom in držalom za nož
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Na prsih žep z vodoodbojno zadrgo
Vnotranji žep za telefon
Prednji žepi z vodoodbojno zadrgo
Vnotranji žep z zadrgo

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Trakci
Za ovratnik, podložen z volanom
Snemljiv, nastavljiva kapuca
Snežna podloga z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
Tapirani šivi
Zavesa na hrbtu
Raztegljiva plošča na hrbtu
Elastika na pasu

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, tapirani šivi, podloga, raztegljiva plošča na hrbtu, Prezračevanje pod rokavi

Odlika
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Odprt in nastavljiv konec noge z zadrgo in samopritrdilni

Reflex
Reflektivni detajli na nogah, odsevni trak spredaj, na rokavih in na kapi

Zapiranje spredaj
Vnotranji zavihek proti vetru, skrita dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Vse skupaj vam olajša delovni dan in ga naredi učinkovitejšega
  • Prijetno in praktično, da zadaj ni vrzeli, ko se nagnete naprej
  • Vetrovno in vodoodporna lupinska tkanina
  • Tapirani šivi in žepi z vodoodpornimi zadrgami
  • Druge odlične lastnosti so dvosmerne zadrge spredaj in na nogah
  • Vnotranji žepi za zaščito kolen in snemljiva kapuca

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico