Zimski kombinezon mornarsko modra/črna C44

Št. art.: 678519778999C44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 44
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 678519778999C44
    EAN/GTIN 7330509324691
    Številka proizvajalca 678519778999C44

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100-odstotni poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Žep z linijo, dodatnim žepom in držalom za nož
    Vnotranji žepi za zaščito kolen
    Na prsih žep z vodoodbojno zadrgo
    Vnotranji žep za telefon
    Prednji žepi z vodoodbojno zadrgo
    Vnotranji žep z zadrgo

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Trakci
    Za ovratnik, podložen z volanom
    Snemljiv, nastavljiva kapuca
    Snežna podloga z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
    Tapirani šivi
    Zavesa na hrbtu
    Raztegljiva plošča na hrbtu
    Elastika na pasu

    Podloga
    Podloga iz prešite odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, tapirani šivi, podloga, raztegljiva plošča na hrbtu, Prezračevanje pod rokavi

    Odlika
    Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
    Odprt in nastavljiv konec noge z zadrgo in samopritrdilni

    Reflex
    Reflektivni detajli na nogah, odsevni trak spredaj, na rokavih in na kapi

    Zapiranje spredaj
    Vnotranji zavihek proti vetru, skrita dvosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Vse skupaj vam olajša delovni dan in ga naredi učinkovitejšega
    • Prijetno in praktično, da zadaj ni vrzeli, ko se nagnete naprej
    • Vetrovno in vodoodporna lupinska tkanina
    • Tapirani šivi in žepi z vodoodpornimi zadrgami
    • Druge odlične lastnosti so dvosmerne zadrge spredaj in na nogah
    • Vnotranji žepi za zaščito kolen in snemljiva kapuca

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico