Garnitura za piljenje ključev, 6 kosov

Št. art.: 6771910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6771910
EAN/GTIN 4010886677193
Številka proizvajalca 6771910
L-število L60160 701

Opis

Opis:

Za posebno piljenje kovin
Predvsem primerno za izdelavo orodij in kalupov
Sestavljeno iz ploščate pile, trikotne pile, kvadratne pile, polkrožne pile, okrogle pile
Tradicionalni leseni ročaj za dober občutek
V modri plastični vrečki
V skladu z DIN 7283

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastični zaboj
  • primerno za: posebno piljenje na kovini
  • Material ročaja: Les
  • Rezanje: 2
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico