Kontaktna datoteka L.150 mm rez 2

Št. art.: 6771080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Pila za kontakte

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6771080
    EAN/GTIN 4010886677100
    Številka proizvajalca 6771080
    L-število L60160 2854

    Opis

    Opis:

    V modrem žepu iz PVC, ki se odtrga

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: PVC žep za odtrganje
    • Skupna dolžina [palec]: 6
    • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
    • Rezanje: 2
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico