Polkrožna delavniška pila 10″, 250 x 25 mm

Št. art.: 6770510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6770510
EAN/GTIN 4010886677056
Številka proizvajalca 6770510
L-število L60160 4952

Opis

Opis:

Z ročajem iz PVC
Konstrukcija v skladu z DIN 7261, oblika E

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 25 mm
  • Skupna višina [mm]: 7 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material ročaja: PVC
  • Rezanje: 2
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico