Okrogla delavniška pila 6″, 150 x 6 mm

Št. art.: 6770000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6770000
    EAN/GTIN 4010886677001
    Številka proizvajalca 6770000
    L-število L60160 3124

    Opis

    Opis:

    Z ročajem iz PVC
    Konstrukcija v skladu z DIN 7261, oblika F

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [palec]: 6
    • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
    • Material ročaja: PVC
    • Rezanje: 2
    • Nazivni premer [mm]: 6 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico