Trikotna delavniška pila 10″, 250 x 17 mm

Št. art.: 6769420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6769420
EAN/GTIN 4010886676943
Številka proizvajalca 6769420
L-število L60160 3065

Opis

Opis:

Z ročajem iz PVC
Konstrukcija po DIN 7261, oblika C

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 17 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Material ročaja: PVC
  • Rezanje: 2
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico