{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 784 C | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 8 | |
celotna dolžina | 50 mm | |
Zunanji 6-kotnik | C 8 (5/16 cole) | |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 676900 2/16 | |
EAN/GTIN | 4013288008060 | |
Številka proizvajalca | 05042768001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spojno držalo s hitro spojko za strojne vijačnike 2/16
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
31,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
12,85 €
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
316 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 8 | D 8 | D 8 |
celotna dolžina | 50 mm | 36 mm | 40 mm |
Oznaka proizvajalca | 784 C | ||
Zunanji 6-kotnik | C 8 (5/16 cole) | C 8 (5/16 cole) | C 8 (5/16 cole) |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke |