{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; D 8 | |
Dolžina | 128 mm | |
Širina | 21 mm | |
Višina | 17 mm | |
Število zob | 60; 72 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 676675 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406352400 | |
Številka proizvajalca | 676675 1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključ z dvojno ragljo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in 5/16-colske vijačne nastavke C 8, Tip: 1/4
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; D 8 | D 6,3; F 6,3 |
Širina | 21 mm | 18 mm |
Višina | 17 mm | 12 mm |
Dolžina | 128 mm | 100 mm |
Število zob | 60; 72 | 60 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |