Angleško kladivo s kroglo 1,1/2 lbs

Št. art.: 6764620
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6764620
Kopiraj
EAN/GTIN 4010886676462
Kopiraj
Številka proizvajalca 6764620
Kopiraj
L-število L60160 4557
Kopiraj
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z ročajem iz hikorja
Kaljeno jeklo po EN 10083
Barvano, mrežasto in kroglično brušeno

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 365 mm
  • Teža glave [funtov]: 1,1/2 funta
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov