Opis:
Težavni pogoji delovanja, kot so vlažnost, mraz ali ekstremna temperaturna nihanja, ne morejo vplivati na to PREMIUM rezalna plošča. Zagotavlja čiste in gole rezalne površine, tudi v ekstremnih razmerah, brez potrebe po dolgotrajnih predelavah. Poleg ročnih rezalnih strojev z bencinskimi ali elektromotorji se to orodje lahko uporablja tudi na visoko zmogljivih stacionarnih strojih.
Lastnosti:
- Oblika: 41 H KOLUT ZA REZANJE S PROSTO ROKO
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 100 m/s.
- Ustreznost materiala: Tirnice
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A24Q-BFPRAIL /100
- dimenzija (D x G x v): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 4,3 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Izdelek ponuja najkrajše čase ločevanja z nizko silo: Tudi v primeru vlažnosti, mraza in temperaturnih nihanj
- Najčistejše in gole rezalne površine skrajšajo čas predelave in dela
- Najvišji življenjska doba in stabilnost
- Primeren tudi za zmogljive (več kot 5 kW) stacionarne stroje
Uporaba:
- Za odklop vodil
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje