Ročaj Kraftform, vpenjalo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 z razcepnim obročkom, 6-kotno držalo: 6,3mm

Št. art.: 676420 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 810/1 Vario
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 232 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676420 6,3
EAN/GTIN 4013288012258
Številka proizvajalca 05051005001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke.
Vpenjalo za vijačne nastavke z razcepnim obročem.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico