Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 s hitrovpenjalno glavo, ESD 6,3 mm

Št. art.: 676415 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 816 R ESD
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
celotna dolžina 119 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
vrtljiva kapa Ne
vklj. z vijačnimi nastavki Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676415 6,3
EAN/GTIN 4013288103918
Številka proizvajalca 05051464001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke.
S hitrovpenjalno glavo Rapidaptor.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Standard:

ESD po DIN 53482/VDE 0303 del 3.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3 in E 6,3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico