Angleško kladivo s kroglo 1/2 funta

Št. art.: 6764110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6764110
EAN/GTIN 4010886676417
Številka proizvajalca 6764110
L-število L60160 3233

Opis

Opis:

Z ročajem iz hikorja
Kaljeno jeklo po EN 10083
Barvano, mrežasto in kroglično brušeno

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 290 mm
  • Teža glave [funtov]: 1/2 funta
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico