Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke, s teleskopskim steblom

Št. art.: 676400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: F 6,3; D 6,3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 817 R
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3; D 6,3
celotna dolžina 135 mm - 180 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676400
EAN/GTIN 4013288191472
Številka proizvajalca 05051482001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform s steblom Rapidaptor, ki se skrije v jedro ročaja in hitrovpenjalno glavo. S preprostim pritiskom na zaporno tulko steblo zleze iz ročaja; ročaj s tem postane polnovredni izvijač. S ponovnim pritiskom na zaporno tulko je steblo možno odstraniti iz ročaja in ga uporabiti kot spojno držalo za strojne vijačnike.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3 in E 6,3.