Visoka vidljivost, zimska, splošna Visoka rdeča/črna C52

Št. art.: 676319775599C52
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis rot / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 52
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 676319775599C52
    EAN/GTIN 7330509377093
    Številka proizvajalca 676319775599C52

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi z mehi, Zadnji žepi s poklopcem
    Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
    Nogatni žepi s poklopcem
    Vnotranji žepi za zaščito kolen
    Bočni žepi s flis podlogo
    Na prsih žep z D obročem, Prsni žep z vodoodbojno zadrgo
    Vnotranji žep z zadrgo in žepom za telefon

    Podrobnosti
    Priložen ID- žepek
    Trakci
    Z volanom podložen ovratnik
    Snežna podloga z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
    Zavesa na hrbtu
    Snemljiva kapuca s toplo podlogo
    Elastika na pasu

    Podloga
    Podloga iz umetne odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, zračenje pod rokavi

    Odlika
    Nastavljiv spodnji del nog z samopritrdilni
    Nastavljiv konec rokavov z samopritrdilni
    Odpiranje z zadrgo na vrhu kolka

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapiranje
    Spremenljiva skrita enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Zanesljiva zaščita in vgrajena funkcionalnost v tem vetru in vodi odpornem zimskem kombinezonu
    • Kombinezon ima mehovite noge in hrbet, širina stopal pa je nastavljiva z vrvico
    • Vhodni žepi za zaščito kolen in snemljiva kapuca
    • Certificiran po standardu EN ISO 20471 razred 3, oblačila z visoko vidnostjo

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico