Visoka vidljivost, zimska, skupna Visoka vidljivost, oranžna/navi modra C60

Št. art.: 676319775389C60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Barva high vis orange / marineblau
    Konfekcijska velikost DE 60
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 676319775389C60
    EAN/GTIN 7330509253984
    Številka proizvajalca 676319775389C60

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi z mehi, Zadnji žepi s poklopcem
    Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
    Nogatni žepi s poklopcem
    Vnotranji žepi za zaščito kolen
    Bočni žepi s flis podlogo
    Na prsih žep z D obročem, Prsni žep z vodoodbojno zadrgo
    Vnotranji žep z zadrgo in žepom za telefon

    Podrobnosti
    Priložen ID- žepek
    Trakci
    Z volanom podložen ovratnik
    Snežna podloga z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
    Zavesa na hrbtu
    Snemljiva kapuca s toplo podlogo
    Elastika na pasu

    Podloga
    Podloga iz umetne odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, zračenje pod rokavi

    Odlika
    Nastavljiv spodnji del nog z samopritrdilni
    Nastavljiv konec rokavov z samopritrdilni
    Odpiranje z zadrgo na vrhu kolka

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapiranje
    Spremenljiva skrita enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Zanesljiva zaščita in vgrajena funkcionalnost v tem vetru in vodi odpornem zimskem kombinezonu
    • Kombinezon ima mehovite noge in hrbet, širina stopal pa je nastavljiva z vrvico
    • Vhodni žepi za zaščito kolen in snemljiva kapuca
    • Certificiran po standardu EN ISO 20471 razred 3, oblačila z visoko vidnostjo

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico