{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtalnih stopenj | 4 mm - 20 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Oznaka proizvajalca | 843 | |
celotna dolžina | 67 mm | |
Dolžina držala | 20 mm | |
Višina vrtalne stopnje | 4 mm | |
Število vrtalnih stopenj | 9 | |
Korak | 2 mm | |
maksimalna debelina pločevine | 4 mm | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Nastavek s stopenjskim svedrom |
Številka izdelka | 676305 4-20 | |
EAN/GTIN | 4013288119155 | |
Številka proizvajalca | 05104672001 |