Nastavek s spiralnim svedrom HSS 4 mm

Št. art.: 676302 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 118

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 4 mm
Rezalni material HSS
Kot konice 118 stopinj
Oznaka proizvajalca 848 HSS
Dolžina spirale 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Dolžina držala 14 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676302 4
EAN/GTIN 4013288118776
Številka proizvajalca 05104613001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in preprosta zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
Univerzalno uporabni za vrtanje kovin, lesa in umetnih mas.
Posebne velikosti 3,1 in 5,1 mm za izvrtine za kovičenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico