Garnitura vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje in nasadnimi ključi 27-delna 27

Št. art.: 676173 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KK Zyklop Mini 2
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx®; 6-kotni nasadni ključ
Orodje za upravljanje 1 raglja za vijačne nastavke 1/4 cole; Raglja za vijačne nastavke, 1/4-colski; Držalo za izvijače
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676173 27
EAN/GTIN 4013288182180
Številka proizvajalca 05135918001

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 675310, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 675320, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za zunanji 6-kotnik: Po 1 kos art. 675240, vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Torx®: Po 1 kos art. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Nasadni ključi, 1/4-colski, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijačni nastavek
Držalo za izvijače: 1 kos
Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole: 1 kos, art. 676645
Raglja, 4-kotnik, 1/4 cole: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico