Garnitura vijačnih nastavkov BiTorsion z orodjem za upravljanje 14-delna, Število delov: 14

Št. art.: 676061 14
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; 6-kotni izvijač
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676061 14
EAN/GTIN 4013288229755
Številka proizvajalca 05051060001
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.
Za vrtenje v levo in desno. Vgrajena raglja (36 zob/povratni kot 10°) poenostavi in pospeši vijačenje brez zahtevnega ponovnega nastavljanja.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos vel. 1; 2
Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos vel. 1; 2
Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5
Vijačni nastavki, dolžina 50 mm E 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 0,8x5,5
Ročaj za izvijač: 1 St.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico