Izvlečni vijak velikosti 4 M11-M14

Št. art.: 6758730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6758730
EAN/GTIN 4010886675878
Številka proizvajalca 6758730
L-število L60160 405

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo, 54 HRC
Način dela:
V odlomljenem vijaku izvrtajte sredinsko luknjo
V to luknjo zavrtite izvlečni vijak v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zajame in razrahlja preostanek vijaka (po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje rje!)
Za vsak primer izberite čim večji izvlečni vijak.

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 7 mm
  • Ø izvrtine [mm]: 5,5 mm
  • Razpon premera [mm]: 4,8 - 8,8 mm
  • za navoj (metrični): M11 - M14
  • za navoj (imperialni): 7/16″ - 9/16″
  • Skupna širina [mm]: 9 mm
  • Skupna višina [mm]: 9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 71 mm
  • Trdota [HRC]: 54
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico