Garnitura vijačnih nastavkov 10-delna, s torzijsko cono TX

Št. art.: 675671 TX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 10 TX Universal 1
Pogonski profil Izvijač Torx®
Število delov 10
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675671 TX
EAN/GTIN 4013288033802
Številka proizvajalca 64.JE6T

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Spojno držalo s hitro spojko: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico