Garnitura vijačnih nastavkov za profil Pozidriv, 1/4 cole, veliko pakiranje, 100-delna 1

Št. art.: 675580 1
Popust
29,10 €
Nastavi ceno 100 kos (0,10 € / 1 kos)
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Veliko pakiranje; 100-delno Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675580 1
EAN/GTIN 4045197293640
Številka proizvajalca 675580 1

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Pozidriv po DIN 3128.

Standard:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 cole)

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico