Komplet za izvlečenje navojev 25 kosov.

Št. art.: 6755550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Svedri za izvrtavanje navojnih svedrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6755550
EAN/GTIN 4010886675557
Številka proizvajalca 6755550
L-število L60160 3156
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za izvlek zlomljenih vijakov in vijakov z navojem M5 - M16
V priročni plastični škatli z vrtalnimi svedri, vodilnimi pušami, izvlečnimi zatiči in izvlečnimi maticami
Mere: 200 x 120 x 38 mm

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastično ohišje
  • primerno za: Odstranjevanje zlomljenih vijakov in vijakov z navojem za navoje M5 - M16
  • Skupna širina [mm]: 200 mm
  • Skupna višina [mm]: 38 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico