Vijačni nastavek za notranji šestkotnik, 1/4 cole C 6,3 Garnitura s 30 vijačnimi nastavki, 6-kotnik: 2,5mm

Št. art.: 675547 2,5
Nastavi ceno 30 kos (0,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil 6-robi izvijač
Število delov 30
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675547 2,5
EAN/GTIN 4067263201090
Številka proizvajalca 675547 2,5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v ročna držala oz. stroje z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v vtična držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake za notranji 6-kotnik DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna krom-vanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico