Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Garnitura s 30 vijačnimi nastavki, Velikost križne zareze: 1

Št. art.: 675544 1
Nastavi ceno 30 kos (0,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Število delov 30
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675544 1
EAN/GTIN 4067263201076
Številka proizvajalca 675544 1

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v ročna držala oz. stroje z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v vtična držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Pozidriv po DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna krom-vanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico