{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3840/1 TS | |
6-kotnik | 2,5 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675494 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288111210 | |
Številka proizvajalca | 05071072001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3 profil Hex-Plus-Profil, nerjavno jeklo „Stainless“, 6-kotnik: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
celotna dolžina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvajalca | 3840/1 TS | |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |