{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3855/1 TS PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Velikost križne zareze | 1 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675492 1/25 | |
EAN/GTIN | 4013288111012 | |
Številka proizvajalca | 05071020001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 nerjavno jeklo „Stainless“ 1/25 mm
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
celotna dolžina | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 3855/1 TS PZ | |
Velikost križne zareze | 1 | 1 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |