{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3851/1 TS PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Velikost križne zareze | 3 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675490 3/25 | |
EAN/GTIN | 4013288111005 | |
Številka proizvajalca | 05071012001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 nerjavno jeklo „Stainless“ 3/25 mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
975 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
celotna dolžina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvajalca | 3851/1 TS PH | |
Velikost križne zareze | 3 | 3 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |