Vijačni nastavek za šestkotnik, 5/16 cole C 8 profil Hex-Plus 3 mm

Št. art.: 675440 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,24 € / kos
  • od 10 kos
    3,53 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/2 Z
6-kotnik 3 mm
celotna dolžina 30 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675440 3
EAN/GTIN 4013288012753
Številka proizvajalca EH.210

Opis

Izvedba:

Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom DIN 7426

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.