Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 5/16 cole C 8 2

Št. art.: 675420 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,53 € / kos
  • od 10 kos
    2,11 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 855/2 Z PZ
Velikost križne zareze 2
celotna dolžina 32 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675420 2
EAN/GTIN 4013288014870
Številka proizvajalca 05058010001

Opis

Izvedba:

Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips oz. Pozidriv po DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.