Varnostni vijak z dvema luknjama (vijačni nastavek) 1/4 cole C 6,3 10

Št. art.: 675395 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,36 € / kos
  • od 10 kos
    7,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vpenjalnik 857/1 Z
Profil z dvema luknjama 10
celotna dolžina 25 mm
Razdalja med čepoma 3,3 mm
Pogonski profil Vpenjalni vložek
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675395 10
EAN/GTIN 4013288038630
Številka proizvajalca 05057153001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za varnostne vijake z dvema luknjama (Snake Eyes).

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico