Vijačni nastavek za profil Torx Plus®, 1/4 cole C 6,3 10IP

Št. art.: 675390 10IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,00 € / kos
  • od 10 kos
    3,33 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/1 IP TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 10IP
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675390 10IP
EAN/GTIN 4013288031549
Številka proizvajalca 05066280001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vse vijake sistema vijačenja za visoke obremenitve Torx-Plus®. Vijaki Torx-Plus® se med drugim pogosto uporabljajo za vijačno pritrditev obračalnih ploščic ali za pogonske vijačne zveze.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico