Vijačni nastavek TORQ-SET®-Mplus, 1/4 cole C 6,3 10

Št. art.: 675360 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,90 € / kos
  • od 10 kos
    4,92 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil TORQ-SET® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Profil Torq-Set 10
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torq-Set
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675360 10
EAN/GTIN 4013288033147
Številka proizvajalca 05066632001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vse vijake v letalski industriji zelo razširjenega sistema vijačenja TORQ-SET®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico