Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 TX45

Št. art.: 675340 TX45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,05 € / kos
  • od 10 kos
    2,54 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
722 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 867/1 TORX®
    Profil Torx® TX45
    celotna dolžina 35 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 675340 TX45
    EAN/GTIN 4013288174611
    Številka proizvajalca 05066325001

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.

    Uporaba:

    Za vijake s profilom Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico